PANDUIT(パンドウイット)
圧着端子 ディスコグリップタイプ
反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。
圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。
用途
銅線の接続
種類
絶縁付圧着端子
材質
端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン
最高使用温度(℃)
105
定格電圧(V)
600
規格
UL 、CSA取得品
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
電線抱合範囲AWG(#)
色
全長(mm)
質量(g)
絶縁体外径(mm)
サイズ
推奨適合工具
寸法B(mm)
寸法C(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70155183
DPF10-250FI-L
1袋(50個)
12~10
黄
24.1
120.2
(最大)5.5
(タブ).250×.032
CT-1550
9.1
6.9
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
70155156
DPF18-110FIB-C
1袋(100個)
22~18
赤
18
63.5
(最大)3.4
(タブ).110×.032
CT-1525
4.8
4.1
オープン
取扱い終了
70155165
DPF18-206FIB-C
1袋(100個)
22~18
赤
19.8
104.3
(最大)3.4
(タブ).205/.187×.020
CT-1525
7.9
5.6
オープン
取扱い終了
70155174
DPF10-250FIB-L
1袋(50個)
12~10
黄
24.4
88.4
(最大)5.6
(タブ).250×.032
CT-1525
8.9
5.8
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表