カテゴリ6Aモジュラージャック用左右90度キャップ

カテゴリ6Aモジュラージャック用左右90度キャップ - PANDUIT(パンドウイット)

TGタイプモジュラージャックのキャップに使用することで、左右両サイドからのケーブルエントリーが可能になります。
奥行がないスペースに最適です。

用途TGタイプモジュラージャック用左右90度アングルキャップ材質ポリカーボネート質量(g)20.3種類UTP使用温度範囲(℃)-10~65適合ケーブル22~26AWGの単線またはより線被覆最大外径(Φmm)5.08~8.38絶縁体外径(mm)最大1.52内容量1袋(10個)
注意
※ローゼットボックスには使用できません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
トラスコ品番
カテゴリー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70155199CJRCAPBU(ジャック)CJ6X88TG□□194-9159カテゴリ6A
オープン
取扱い終了
70155208CJRCAPIW(ジャック)CJ688TG□□194-9160オフホワイトカテゴリ6
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

LAN製品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする