PANDUIT(パンドウイット)
PANDUIT(パンドウイット)の LAN製品
PANDUIT(パンドウイット)の モジュラージャック
カテゴリ6Aモジュラージャック用左右90度キャップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
70155208
品番
CJRCAPIW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
TGタイプモジュラージャックのキャップに使用することで、左右両サイドからのケーブルエントリーが可能になります。
奥行がないスペースに最適です。
用途
TGタイプモジュラージャック用左右90度アングルキャップ
適合
(ジャック)CJ688TG□□
トラスコ品番
194-9160
材質
ポリカーボネート
色
オフホワイト
質量(g)
20.3
種類
UTP
使用温度範囲(℃)
-10〜65
適合ケーブル
22〜26AWGの単線またはより線
被覆最大外径(Φmm)
5.08〜8.38
絶縁体外径(mm)
最大1.52
カテゴリー
カテゴリ6
注意
※ローゼットボックスには使用できません。