曜日別特売

窒化チタンアルミコーティングステップドリル(2枚刃)

窒化チタンアルミコーティングステップドリル(2枚刃) - マーベル窒化チタンアルミコーティングステップドリル(2枚刃) - マーベル窒化チタンアルミコーティングステップドリル(2枚刃) - マーベル窒化チタンアルミコーティングステップドリル(2枚刃) - マーベル窒化チタンアルミコーティングステップドリル(2枚刃) - マーベル窒化チタンアルミコーティングステップドリル(2枚刃) - マーベル窒化チタンアルミコーティングステップドリル(2枚刃) - マーベル

窒化チタンアルミコーティングにより、抜群の耐摩耗性と耐熱性を実現しました。
切りくず、切り粉が付きにくい為、作業性が向上します。

用途鉄板(4.0mm以下)、ステンレス(1.6mm以下)、アルミ、銅、プラスチックなどの穴あけ材質コバルトハイス鋼(HSS-Co)シャンク径(mm)対辺6.35表面処理窒化チタンアルミコーティング仕様スパイラル有効切断能力(mm)9段(4/5/6/7/8/9/10/11/12)推奨回転数(min-1[r.p.m])600~900(鉄金属)、300~450(ステンレス)内容量1本
注意
※穴あけ寸法の()で表示しているサイズは、段幅が()の数値になります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
全長(mm)
棚段数(段)
幅(mm)
穴あけ寸法(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70155734MSB-T1220729棚:4.5(5.5)(4)、5、6、7、8、9、10、11、12
6,500
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
70155743MSB-T22658510棚:5.2(5.5)(4)、6、8、10、12、14、16、18、20、22
8,000
6,398
7,038(税込)
当日出荷
70155759MSB-T3015010114棚:5.0(5.5)(4)、6、8、10、12、14、16、18、20、22、24、26、28、30
14,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする