曜日別特売

ライトレベル

ライトレベル - マーベルライトレベル - マーベルライトレベル - マーベルライトレベル - マーベルライトレベル - マーベルライトレベル - マーベルライトレベル - マーベル

LEDライト内蔵で暗所での測定作業に最適です。
蓄光タイプの気泡管は明るい所で光を蓄積し、暗いところで数分間発光します。
測定基準面にはゴム磁石が付けられており、鉄骨工事やプラント工事等での作業に便利です。
水平気泡管は見やすい拡大レンズ付きです。
6本線気泡管は勾配の1/100(1分勾配)と2/100(2分勾配)が測定できます。

用途水平、垂直の測定に仕様LEDライト内蔵(単4乾電池2本)トラスコ品番195-5570材質アルミ合金長さ(mm)300厚さ(mm)19.5高さ(mm)53質量(g)280気泡管6本線アクリル管アズワン品番64-8611-09マグネットあり内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70155777ML-L300M
6,600
4,798
5,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする