曜日別特売

国旗No.2

国旗No.2 - 東京製旗国旗No.2 - 東京製旗国旗No.2 - 東京製旗国旗No.2 - 東京製旗国旗No.2 - 東京製旗国旗No.2 - 東京製旗国旗No.2 - 東京製旗国旗No.2 - 東京製旗
(1件のレビュー)

ポリエステル100%でシワになりにくく、軽量で風に良くなびきます。
雨に濡れても乾きが早いです。

用途海外からのお客様の歓迎等用に。材質テトロントロピカル生地(ポリエステル100%)質量(g)150寸法(縦×横)(mm)900×1350内容量1枚
全60種類を絞り込む
トラスコ品番
60種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70142793426104207-3772アメリカ64-8373-74
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
70142809426108207-3841アルゼンチン64-8373-75
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70142818426123207-3784イギリス64-8373-77
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70142827426124207-3847イスラエル64-8373-78
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
70142836426125207-3785イタリア64-8373-79
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70142845426128207-3781インド64-8373-66
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70142854426129207-3778インドネシア64-8373-67
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70142863426142207-3840ウクライナ64-8373-68
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70142879426144207-3819ウズベキスタン64-8373-70
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70142888426143207-3850ウルグアイ64-8373-69
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
70142897426163207-3815エジプト・アラブ64-8373-71
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70142906426181207-3787オーストラリア64-8373-80
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70142915426182207-3822オーストリア64-8373-81
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70142924426184207-3811オランダ64-8373-82
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
70142933426201207-3846ガーナ64-8373-87
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
70142949426204207-3789カナダ64-8373-88
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70142958426209207-3807カンボジア64-8373-89
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70142967426225207-3854ギリシャ64-8373-90
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
70142976426261207-3856ケニア64-8373-91
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
70142985426302207-3839サウジアラビア64-8373-92
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70142994426304207-3849ザンビア64-8373-93
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70143003426326207-3782シンガポール64-8373-94
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
70143019426341207-3810スイス64-8373-95
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70143028426342207-3804スウェーデン64-8373-96
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70143037426351207-3855スコットランド64-8373-99
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
70143046426345207-3805スペイン(紋章入)64-8373-97
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70143055426347207-3812スリランカ64-8373-98
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
70143064426401207-3775タイ64-8374-01
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70143073426421207-3838チェコ64-8374-04
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70143089426427207-3816チリ64-8374-06
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70143098426461207-3851デンマーク64-8374-07
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70143107426488207-3779ドイツ64-8374-09
オープン
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
70143116426485207-3818トルコ64-8374-08
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70143125426525207-3790ニュージーランド64-8374-10
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70143134426561207-3845ネパール64-8374-11
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70143143426581207-3814ノルウェー64-8374-12
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70143159426614207-3853ハンガリー64-8374-13
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70143168426615207-3817バングラデシュ64-8374-14
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
70143177426642207-3780フィリピン64-8374-15
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70143186426643207-3844フィンランド64-8374-16
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
70143195426646207-3806ブラジル64-8374-17
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
70143204426647207-3777フランス64-8374-18
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
70143213426661207-3774ベトナム64-8374-19
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70143229426664207-3842ペルー64-8374-20
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
70143238426667207-3837ベルギー64-8374-21
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70143247426682207-3813ポーランド64-8374-22
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70143256426684207-3852ポルトガル64-8374-23
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
70143265426705207-3783マレーシア64-8374-25
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
70143274426724207-3786ミャンマー64-8374-27
オープン
11,980
13,178(税込)
翌々日出荷
70143283426761207-3809メキシコ64-8374-28
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-23
用途: 台湾からの来客用
卸売・小売業

シワもアイロンで伸ばせることができ、届いた後、直ぐに使用することができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポスター/タペストリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする