東京製旗
卓上旗用ミニポール
シルバー色のクロームメッキで高級感のあるミニポールです。
最長40cm伸縮可能です。
用途
卓上旗用に。
材質/仕上
スチール/クロームメッキ
色
シルバー
仕様
伸縮式
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
質量(g)
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70144044
41911
1本立て
170
207-3621
64-8373-48
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
70144053
41912
2本立て
190
207-3622
64-8373-49
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
70144069
41913
3本立て
200
207-3623
64-8373-50
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください