ユニット
整理整頓標識
整理整頓を促す啓蒙標識です。
用途
工事現場での掲示に最適です。
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1
摘要
穴4スミ
質量(g)
250
取付方式
ビス止め
縦(mm)
600
横(mm)
450
表示内容
一斉清掃日 職場はキレイに!
内容量
1枚
注意
※取付ビス等の固定具は別売となりますのでお客様にてご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70145706
337-07A
¥1,450
¥
1,098
¥1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください