曜日別特売

シャックルガード付シリンダー南京錠 ディンプルキー

シャックルガード付シリンダー南京錠 ディンプルキー - ABUSシャックルガード付シリンダー南京錠 ディンプルキー - ABUSシャックルガード付シリンダー南京錠 ディンプルキー - ABUSシャックルガード付シリンダー南京錠 ディンプルキー - ABUSシャックルガード付シリンダー南京錠 ディンプルキー - ABUSシャックルガード付シリンダー南京錠 ディンプルキー - ABUSシャックルガード付シリンダー南京錠 ディンプルキー - ABUS

特殊アルミニウム新素材「タイタリウム」をボディーに使用のため、安全性が高く軽量化を実現しました。
耐腐食性のために特殊技術ナノプロテクトメッキ仕様の焼き入れ吊を使用しています。
表裏どちらの向きでも抜き差し可能なリバーシブルキー・セキュリティの高いディンプルキーを採用しております。

用途工事現場の重機や各種扉、二輪車、船舶などロックキー式付属品鍵2本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
材質(ツル)
材質
質量(g)
幅(mm)
寸法B(mm)
ツル径(Φmm)
寸法C(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70146607TITALIUM 96CSTI/601箱(6個)焼き入れ鉄本体:アルミニウム合金、鍵:真鍮35060291125
58,560
55,980
61,578(税込)
翌々日出荷
メイン画像65718321TITALIUM 96CSTI/501個-本体:アルミニウム合金、ツル:焼き入れ鉄、鍵:真鍮-50259.523
7,150
7,098
7,808(税込)
当日出荷
65718330TITALIUM 96CSTI/601個-本体:アルミニウム合金、ツル:焼き入れ鉄、鍵:真鍮-60291125
9,760
9,698
10,668(税込)
当日出荷
70146598TITALIUM 96CSTI/501箱(6個)焼き入れ鉄本体:アルミニウム合金、鍵:真鍮21450259.523
42,900
39,980
43,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーシステムの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key_system/
2023-03-20

南京錠・鍵」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする