飛沫防止アクリルパーティション

飛沫防止アクリルパーティション - カーボーイ飛沫防止アクリルパーティション - カーボーイ飛沫防止アクリルパーティション - カーボーイ飛沫防止アクリルパーティション - カーボーイ飛沫防止アクリルパーティション - カーボーイ

会議や打ち合わせ、食事の際にウイルス等の飛沫感染防止に役立ちます。
工具不要で、組み立て設置が簡単です。

用途受付窓口・会議・打ち合わせ・食事の際の飛沫感染防止に、卓上パーテーションとして材質アクリル厚さ(mm)4クリア高さ(mm)600奥行(mm)100内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
トラスコ品番
質量(g)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11531795FM-44【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)217-94281680600
3,9003,398
2,698
アウトレット
2,968(税込)
当日出荷
返品不可
残り14点です
70151823FM-42-217-94271240450
3,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
70151839FM-44-217-94281680600
3,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする