Gライト屋外用

Gライト屋外用 - シンエイ[店舗什器・備品]

クリップに挟むだけで手軽に使える屋外用LEDクリップライトです。
クリップ対応厚みは30ミリまでです。
PSE技術基準適合品・防塵防水保護等級IP65取得品です。
作業現場での使用や看板に取り付けて使用するなど様々なシーンで使用可能です。

使用場所屋外ブラックトラスコ品番205-1117幅(mm)411質量(kg)0.6高さ(mm)29奥行(mm)52消費電力(W)5コード長さ(m)3色温度(K)6500アズワン品番64-4206-28照射角度(°)85内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70152347G-LIGHT-S4112952
24,000
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

インフォメーションスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする