光
アクリル板スタンド
W650×H545サイズまでのアクリル板に取り付けて飛沫感染防止等の簡易スタンドにできます。
トラスコ品番
208-7220
材質
アクリル
色
透明
高さ(mm)
5
質量(g)
51
奥行(mm)
180
間口(mm)
50
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
(適合アクリル板)545×650×3
アズワン品番
65-1970-22
内容量
1パック(2枚)
注意
※アクリル板には厚み公差があるため、取り付けて安定しない場合はアクリル接着剤をご使用ください。
※その際、スタンド板は取り外しできなくなります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70157046
AST-185
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください