曜日別特売

サッシみぞクリーナー

サッシみぞクリーナー - まめいた

ポリエステル繊維が立体構造になっており、凸凹の表面がホコリや汚れを拭き取ります。
水だけでも汚れを落とせます。
すきま、すみに応じて使い分けができる、スリムとワイドのスティックセットです。

用途サッシのすきま、みぞのお掃除に。トラスコ品番208-5724材質ハンドル:ABS樹脂、生地:ポリエステル厚さ(mm)15ホワイト質量(g)21寸法(縦×横×厚さ)(mm)ワイドスティック:160×20×15、スリムスティック:205×18×10縦(mm)160横(mm)20アズワン品番64-8591-07適合用途サッシ・巾木の清掃内容量1袋(3本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70133185LB-319
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする