窓&網戸クリーナー

窓&網戸クリーナー - まめいた

ポリエステル繊維が立体構造になっており、凸凹の表面がホコリや汚れを拭き取ります。
水だけでも汚れを落とせます。
手や腕が疲れにくいグリップ付。
グリップは面ファスナー式なので何度でも貼り直せます

用途網戸や窓ガラスのお掃除に。トラスコ品番208-5719材質グリップ:熱可塑性エラストマー、クリーナー:ポリウレタンフォーム、ポリエステル、ナイロン厚さ(mm)45ホワイト質量(g)25縦(mm)158横(mm)120アズワン品番64-8591-08商品タイプ本体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70133203LB-320
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

掃除シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする