じょいんと伸縮柄 柄のみ

じょいんと伸縮柄 柄のみ - 伝蔵じょいんと伸縮柄 柄のみ - 伝蔵じょいんと伸縮柄 柄のみ - 伝蔵じょいんと伸縮柄 柄のみ - 伝蔵
(1件のレビュー)

じょいんとシリーズの竹箒、熊手を取り付けて使用する伸縮柄です。
柄の長さが770mm~1000mmの間で伸縮可能で、その間好きな位置で固定することができます。

トラスコ品番206-7953材質スチール長さ(mm)680~1170幅(mm)28質量(g)300タイプ伸縮タイプ奥行(mm)28アズワン品番64-8397-17繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70133237A313
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-16
用途: 箒で使用する
その他業種

庭で使用する箒の替えで購入した。汎用品なのでしばらくの間使っていきたい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする