伝蔵
じょいんと熊手 スペア
別売りのじょいんと伸縮柄を取り付けることができます。
このままでも手熊手として使用可能です。
用途
屋外の落ち葉やゴミなどを、かき取る際に使用します。
材質
竹
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
長さ(mm)
質量(g)
タイプ
爪数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70133246
A303
220
370
100
熊手小
24本
オープン
¥
689
¥758
(税込)
当日出荷
70133255
A302
460
490
250
熊手大
31本
オープン
¥
999
¥1,099
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください