じょいんと竹箒セット 竹ほうきセット品

じょいんと竹箒セット 竹ほうきセット品 - 伝蔵じょいんと竹箒セット 竹ほうきセット品 - 伝蔵じょいんと竹箒セット 竹ほうきセット品 - 伝蔵じょいんと竹箒セット 竹ほうきセット品 - 伝蔵

じょいんと竹箒とじょいんと伸縮柄のセット商品です。
伸縮する柄と、箒の部分が取り付け取り外しの可能な竹箒になります。
伸縮柄は長さ680mm~1170mmの間で伸縮が可能です。
伸縮柄を外してコンパクトに収納や、持ち運びも楽に出来る竹箒です。

用途主に屋外での落ち葉やゴミを掃くのに便利な竹箒です。トラスコ品番206-7951セット内容じょいんと竹箒、じょいんと伸縮柄材質じょいんと竹箒 竹、伸縮柄:スチール長さ(mm)1340幅(mm)130質量(g)700タイプ伸縮タイプ奥行(mm)130アズワン品番64-8397-16毛足(cm)66繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70133273A307
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥550/税込¥605
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,100/税込¥1,210
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550/税込¥2,805
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,550/税込¥2,805
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホウキ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする