アズマ工業
ヘッド・穂のみ(3段伸縮柄用) ヘッドのみ
厳選された葉脈を丁寧に加工した庭園ホーキのヘッドのみです。
ヘッドのみですので別途3段伸縮柄をご購入ください。
用途
多目的な掃き掃除に。
トラスコ品番
195-4572
幅(mm)
220
質量(g)
210
タイプ
庭園
材質(ホーキ穂)
ヤシの葉脈
アズワン品番
64-8369-93
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70136825
360214
¥
1,234
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください