シード
壁の汚れ隠し2
テープタイプの壁紙補修材です。
持ちやすいペンタイプです。
薄いテープが下地によくなじみ、凸凹をリアルに再現します。
用途
気になる小さな汚れに、画びょう穴、汚れ・キズ跡に
トラスコ品番
206-3263
適合本体
クリア
材質
テープ基材:PET、ケース:PS、POM、PP
色
ホワイト
質量(g)
12
タイプ
使い切りタイプ
テープ幅(mm)
5
テープ長さ(m)
6
アズワン品番
64-8552-06
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70152313
H-K-TA2-W
¥
300
¥
219
¥
241
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください