ラバーメイド
プッシュセンターブルーム 多目的用
ポリプロピレン製のブラシです。
ブラシの両サイドに角度をつけてあり、ブラシを押し進むだけで効果的に掃き掃除が可能です。
色
黒
トラスコ品番
195-5878
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
1663
幅(mm)
950
質量(kg)
1.5
奥行(mm)
158
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70156249
RM2018728BK
1663
950
¥
11,900
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年6月上旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください