LED LENSER
USB ACアダプター
トラスコ品番
245-6441
全長(mm)
60
高さ(mm)
21
質量(g)
30
奥行(mm)
35
ポート数
1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70144288
SP0384_USB
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください