CAT6A/CAT6 シールドパッチコード

CAT6A/CAT6 シールドパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)CAT6A/CAT6 シールドパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)CAT6A/CAT6 シールドパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)CAT6A/CAT6 シールドパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)CAT6A/CAT6 シールドパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)CAT6A/CAT6 シールドパッチコード - PANDUIT(パンドウイット)

カテゴリ6/6AシールドLANケーブルです。
耐ノイズ性能に優れたシールドタイプのLANケーブルです。
すべてのLANケーブルは工場での性能試験済みです。
ノイズ環境でも安定した通信性能 です。
シールド構造でエイリアンクロストークも遮断 します。

用途シールドでのLAN配線材質プラグ接触部:ニッケル下地、金メッキ質量(g)140種類シールド使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)2.5プラグRJ45ケーブルスタンダード端子対数26AWG4対結線T568Bケーブル径(Φmm)6.1ケーブル形状スタンダードカテゴリー6A/6内容量1本
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
結線方式
構造
使用場所
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70155253STP6X2.5MBL6A/62.56.1黒、(ブーツ)黒T568Bより線屋内
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
70155278STP6X2.5MGR6A/62.56.1緑、(ブーツ)黒T568Bより線屋内
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
70155287STP6X2.5MOR6A/62.56.1オレンジ、(ブーツ)黒T568Bより線屋内
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
70155296STP6X2.5MRD6A/62.56.1赤、(ブーツ)黒T568Bより線屋内
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
70155305STP6X2.5MVL6A/62.56.1紫、(ブーツ)黒T568Bより線屋内
オープン
2,998
3,298(税込)
9日以内出荷
70155314STP6X2.5MYL6A/62.56.1黄、(ブーツ)黒T568Bより線屋内
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
70155269STP6X2.5MBU6A/62.56.1青、(ブーツ)黒T568Bより線屋内
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする