曜日別特売

カテゴリ5E細径パッチコード

カテゴリ5E細径パッチコード - PANDUIT(パンドウイット)

細径(28AWG)なので省スペース設計を実現しました。
通常径のパッチコードの1/2以下のスペースしかとりません。
曲げ半径が小さく柔軟なので、移設・増設が容易に行えます。
100%工場検査合格品です。

用途カテゴリ5eでの機器と機器、アウトレットなどの接続トラスコ品番195-0480材質ポリカーボネート、リン青銅、PVC質量(g)27種類UTP使用温度範囲(℃)-10~60全長(m)1プラグRJ45ケーブルスリム曲げ半径(mm)15端子対数AWG28 4対ケーブル径(Φmm)3.8ケーブル形状スリムカテゴリー5E内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
ケーブル長(m)
ケーブル外径(Φmm)
コネクタ
使用場所
導体サイズ(AWG[mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70155357UTP28CH1MGY5E13.8グレーRJ45屋内28
オープン
1,798
1,978(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする