マーテック
スリングフック EKN-32ー10
堅牢なスプリングラッチを備えた開口部の広いスリングフックです。
用途
建築・土木・生産工場での吊り作業用
トラスコ品番
245-7169
質量(kg)
25.2
寸法a(mm)
90
寸法t(mm)
61
寸法b(mm)
47
寸法s(mm)
98
寸法m(mm)
105
寸法n(mm)
122
寸法p(mm)
353
寸法m'(mm)
96
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チェーン線径(Φmm)
使用荷重(t)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70166514
EKN-32-10
32
32
¥
293,400
¥
239,800
¥
263,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください