TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ2100mm 単体型

TUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ2100mm 単体型 - TRUSCOTUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ2100mm 単体型 - TRUSCOTUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ2100mm 単体型 - TRUSCOTUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ2100mm 単体型 - TRUSCOTUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ2100mm 単体型 - TRUSCOTUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ2100mm 単体型 - TRUSCOTUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ2100mm 単体型 - TRUSCOTUG型 軽量ボルトレス棚 100kgタイプ 高さ2100mm 単体型 - TRUSCO
棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/段)100内容量1台
注意
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
60件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg/段)
総耐荷重(kg)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
段数
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
棚板内寸・間口(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70158665TUG100-64K-4-BK10015001242×340×18004ブラック12423401800116036.8
40,630
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158674TUG100-64K-5-BK10015001242×340×18005ブラック12423401800116041.3
46,000
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158683TUG100-74K-5-BK10015001242×340×21005ブラック12423402100116043.3
47,120
35,980
39,578(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158699TUG100-74K-6-BK10015001242×340×21006ブラック12423402100116047.8
52,480
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158726TUG100-64S-4-BK10015001242×490×18004ブラック12424901800116046.2
44,020
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158735TUG100-64S-5-BK10015001242×490×18005ブラック12424901800116052.8
50,060
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158744TUG100-74S-5-BK10015001242×490×21005ブラック12424902100116054.9
51,180
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158753TUG100-74S-6-BK10015001242×490×21006ブラック12424902100116061.5
57,270
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158787TUG100-64L-4-BK10015001242×640×18004ブラック12426401800116052.2
53,050
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158796TUG100-64L-5-BK10015001242×640×18005ブラック12426401800116060.3
61,380
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158805TUG100-74L-5-BK10015001242×640×21005ブラック12426402100116062.4
62,480
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159776TUG100-74K-510015001242×340×21005ホワイト12423402100116043.3
40,810
29,980
32,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158814TUG100-74L-6-BK10015001242×640×21006ブラック12426402100116070.5
70,840
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159785TUG100-74K-610015001242×340×21006ホワイト12423402100116047.8
45,450
34,980
38,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158848TUG100-66K-4-BK10015001842×340×18004ブラック18423401800176053.7
49,650
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158857TUG100-66K-5-BK10015001842×340×18005ブラック18423401800176061.5
56,850
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158866TUG100-76K-5-BK10015001842×340×21005ブラック18423402100176063.5
58,000
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158875TUG100-76K-6-BK10015001842×340×21006ブラック18423402100176071.3
65,180
48,980
53,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158909TUG100-66S-4-BK10015001842×490×18004ブラック18424901800176061.3
56,960
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159864TUG100-74S-510015001242×490×21005ホワイト12424902100116054.9
44,370
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158918TUG100-66S-5-BK10015001842×490×18005ブラック18424901800176070.8
65,870
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159873TUG100-74S-610015001242×490×21006ホワイト12424902100116061.5
49,560
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158927TUG100-76S-5-BK10015001842×490×21005ブラック18424902100176072.9
67,020
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158936TUG100-76S-6-BK10015001842×490×21006ブラック18424902100176082.4
75,870
56,980
62,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158963TUG100-66L-4-BK10015001842×640×18004ブラック18426401800176069.6
69,380
52,980
58,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158979TUG100-66L-5-BK10015001842×640×18005ブラック18426401800176081.2
81,390
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158988TUG100-76L-5-BK10015001842×640×21005ブラック18426402100176083.2
82,490
61,980
68,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159959TUG100-74L-510015001242×640×21005ホワイト12426402100116062.4
54,120
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158997TUG100-76L-6-BK10015001842×640×21006ブラック18426402100176094.8
94,500
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159968TUG100-74L-610015001242×640×21006ホワイト12426402100116070.5
61,300
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159024TUG100-63K-4-BK1001500942×340×18004ブラック942340180086031.1
38,380
28,980
31,878(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159033TUG100-63K-5-BK1001500942×340×18005ブラック942340180086034.6
43,330
32,980
36,278(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159049TUG100-73K-5-BK1001500942×340×21005ブラック942340210086036.6
44,430
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159058TUG100-73K-6-BK1001500942×340×21006ブラック942340210086040.1
49,370
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159085TUG100-63S-4-BK1001500942×490×18004ブラック942490180086038.5
42,360
31,980
35,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70160047TUG100-75K-510015001542×340×21005ホワイト15423402100146049.9
46,670
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159094TUG100-63S-5-BK1001500942×490×18005ブラック942490180086043.7
48,070
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70160056TUG100-75K-610015001542×340×21006ホワイト15423402100146055.3
52,270
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159103TUG100-73S-5-BK1001500942×490×21005ブラック942490210086045.7
49,260
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159119TUG100-73S-6-BK1001500942×490×21006ブラック942490210086050.9
55,060
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159146TUG100-63L-4-BK1001500942×640×18004ブラック942640180086043.4
50,230
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159155TUG100-63L-5-BK1001500942×640×18005ブラック942640180086049.8
58,000
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159164TUG100-73L-5-BK1001500942×640×21005ブラック942640210086051.9
59,110
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70159173TUG100-73L-6-BK1001500942×640×21006ブラック942640210086058.3
66,850
49,980
54,978(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70160135TUG100-75S-510015001542×490×21005ホワイト15424902100146063.9
54,430
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70160144TUG100-75S-610015001542×490×21006ホワイト15424902100146072
61,590
46,980
51,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70160223TUG100-75L-510015001542×640×21005ホワイト15426402100146072.9
66,070
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70160239TUG100-75L-610015001542×640×21006ホワイト15426402100146082.8
75,460
56,980
62,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70160318TUG100-76K-510015001842×340×21005ホワイト18423402100176063.5
50,190
37,980
41,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70160327TUG100-76K-610015001842×340×21006ホワイト18423402100176071.3
56,420
42,980
47,278(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする