曜日別特売

アルミ台車アルパカート 省音(2段式・片袖タイプ)

アルミ台車アルパカート 省音(2段式・片袖タイプ) - TRUSCOアルミ台車アルパカート 省音(2段式・片袖タイプ) - TRUSCOアルミ台車アルパカート 省音(2段式・片袖タイプ) - TRUSCOアルミ台車アルパカート 省音(2段式・片袖タイプ) - TRUSCOアルミ台車アルパカート 省音(2段式・片袖タイプ) - TRUSCOアルミ台車アルパカート 省音(2段式・片袖タイプ) - TRUSCOアルミ台車アルパカート 省音(2段式・片袖タイプ) - TRUSCO

スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。
キャスターに省音キャスターを採用しているため、静かな走行が特徴です。
コーナー部には鉄製の金具を採用しているため、丈夫なつくりになっています。

仕様組立式適合取り替えキャスター(固定):SR-100SEL、取り替えキャスター(自在):SFHG-100SEL材質荷台:アルミ、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマーゴム高さ(mm)154タイプ片袖2段タイプキャスター静音Φ100エラストマー車輪 自在キャスター、固定キャスター各2個材質(キャスター)金具:スチール/車輪:エラストマーゴム均等荷重(kg)200キャスター径(Φmm)100生産国中国特性軽量・静か内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
下段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70162567AL22-1248200480120015482910015.8アルミアルミエラストマーゴムエラストマーゴム・スチール
98,780
84,980
93,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70162585AL22-073620036070015482910010.3アルミアルミエラストマーゴムエラストマーゴム・スチール
75,640
64,980
71,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70162603AL22-094820048090015482910014アルミアルミエラストマーゴムエラストマーゴム・スチール
86,320
74,980
82,478(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70162628AL22-096020060090015482910016.4アルミアルミエラストマーゴムエラストマーゴム・スチール
100,920
86,980
95,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする