TRUSCO
アルミ台車アルパカート 省音(2段式・片袖タイプ・ストッパー付) ストッパー付
スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。
キャスターに省音キャスターを採用しているため、静かな走行が特徴です。
コーナー部は4カ所とも樹脂製バンパー付で安全です。
仕様
組立式
適合
取り替えキャスター(固定):SR-100SEL、取り替えキャスター(自在):SFHG-100SEL
材質
荷台:アルミ、ハンドル:アルミ、キャスター金具:スチール、車輪:エラストマーゴム
高さ(mm)
154
タイプ
片袖2段タイプ
キャスター
静音Φ100エラストマー車輪 自在キャスター、固定キャスター各2個
材質(キャスター)
金具:スチール/車輪:エラストマーゴム
均等荷重(kg)
200
キャスター径(Φmm)
100
生産国
中国
特性
軽量・静か・ストッパー付
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
下段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70162576
AL22-1248S
200
480
1200
154
829
100
16.7
アルミ
アルミ
エラストマーゴム
エラストマーゴム・スチール
¥
110,640
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70162594
AL22-0736S
200
360
700
154
829
100
10.9
アルミ
アルミ
エラストマーゴム
エラストマーゴム・スチール
¥
82,670
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70162619
AL22-0948S
200
480
900
154
829
100
14.8
アルミ
アルミ
エラストマーゴム
エラストマーゴム・スチール
¥
96,200
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70162637
AL22-0960S
200
600
900
154
829
100
17.2
アルミ
アルミ
エラストマーゴム
エラストマーゴム・スチール
¥
110,510
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。