TRUSCO
アルミ台車アルパカート 省音(3段式・片袖タイプ・ストッパー付)
スチール製運搬車に比べて非常に軽量なアルミ製運搬車です。
キャスターに省音キャスターを採用しているため、静かな走行が特徴です。
コーナー部には鉄製の金具を採用しているため、丈夫なつくりになっています。
適合
取り替えキャスター(固定):SR-100SEL、取り替えキャスター(自在):SFHG-100SEL
キャスター
4輪(自在×2、固定×2)
特性
軽量・静か・ストッパー付
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
積載荷重(kg)
荷台寸法(幅)(mm)
荷台寸法(奥行)(mm)
下段高さ(mm)
ハンドル高さ(mm)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
材質(ハンドル)
材質(車輪)
材質(車輪・金具)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70162655
AL23-1248S
200
480
1200
154
829
100
21.7
アルミ
アルミ
エラストマーゴム
スチール
¥
126,580
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70162673
AL23-0736S
200
360
700
154
829
100
13.4
アルミ
アルミ
エラストマーゴム
スチール
¥
94,500
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70162698
AL23-0948S
200
480
900
154
829
100
18.7
アルミ
アルミ
エラストマーゴム
スチール
¥
114,630
¥
98,980
¥
108,878
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70162716
AL23-0960S
200
600
900
154
829
100
22.4
アルミ
アルミ
エラストマーゴム
スチール
¥
133,300
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。