曜日別特売

TSUG型軽量棚(木製棚板タイプ) 単体型

TSUG型軽量棚(木製棚板タイプ) 単体型 - TRUSCOTSUG型軽量棚(木製棚板タイプ) 単体型 - TRUSCO

落ち着きのあるブラックの軽量棚に木製棚板をセットしたスタイリッシュな軽量棚です。
オフィスや店舗などで家具のような感覚で軽量棚をご利用できます。
ベージュオークとウォールナットの2種類の木目をご用意しました。

用途オフィスや店舗に高さ(mm)1800間口(mm)940段数5耐荷重(kg/段)50棚段数5外寸法・高さ(mm)1800総耐荷重(kg)300有効間口(mm)855棚板調整ピッチ(mm)30外寸法・間口(mm)940棚板内寸・間口(mm)855均等耐荷重(kg/段)50内容量1台
注意
※木製棚板ですのでたわみが発生することもございます。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70158227TSUG100-63K5-WNBK207-614638.2ウォールナット340
65,600
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158236TSUG100-63S5-WNBK207-615449.2ウォールナット490
81,930
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158245TSUG100-63L5-WNBK207-615062.9ウォールナット640
103,300
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158254TSUG100-63K5-BOBK207-614438.2ベージュ340
65,600
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158263TSUG100-63S5-BOBK207-615249.2ベージュ490
81,930
61,980
68,178(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158279TSUG100-63L5-BOBK207-614862.9ベージュ640
103,300
77,980
85,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ボルトレス棚の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/738/
2023-03-03

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする