曜日別特売

TSUG型軽量棚(木製棚板タイプ) 連結型

TSUG型軽量棚(木製棚板タイプ) 連結型 - TRUSCOTSUG型軽量棚(木製棚板タイプ) 連結型 - TRUSCO

落ち着きのあるブラックの軽量棚に木製棚板をセットしたスタイリッシュな軽量棚です。
オフィスや店舗などで家具のような感覚で軽量棚をご利用できます。
ベージュオークとウォールナットの2種類の木目をご用意しました。

用途オフィスや店舗に高さ(mm)1800棚段数5外寸法・高さ(mm)1800有効間口(mm)855棚板調整ピッチ(mm)30均等耐荷重(kg/台)300外寸法・間口(mm)900均等耐荷重(kg/段)50内容量1台
注意
※木製棚板ですのでたわみが発生することもございます。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。
※必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※連結型のみではご使用できません。
※TUG型用キャスターベースセットはご使用できません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全6種類を絞り込む
奥行(mm)
質量(kg)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
総耐荷重(kg)
耐荷重(kg/段)
棚段数(段)
間口(mm)
奥行(mm)
棚板内寸・間口(mm)
質量(kg)
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70158288TSUG100-63K5B-WNBK30050ウォールナット590034085532.6スチール
60,790
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158297TSUG100-63S5B-WNBK30050ウォールナット590049085543.6スチール
77,120
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158306TSUG100-63L5B-WNBK30050ウォールナット590064085557.3スチール
98,490
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158315TSUG100-63K5B-BOBK30050ベージュ590034085532.6スチール
60,790
45,980
50,578(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158324TSUG100-63S5B-BOBK30050ベージュ590049085543.6スチール
77,120
57,980
63,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70158333TSUG100-63L5B-BOBK30050ベージュ590064085557.3スチール
98,490
73,980
81,378(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

軽・中量棚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする