フェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付) 150kgタイプ

フェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付) 150kgタイプ - TRUSCOフェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付) 150kgタイプ - TRUSCOフェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付) 150kgタイプ - TRUSCOフェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付) 150kgタイプ - TRUSCOフェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付) 150kgタイプ - TRUSCOフェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付) 150kgタイプ - TRUSCOフェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付) 150kgタイプ - TRUSCOフェニックスラック(ウレタン車輪付・ストッパー付) 150kgタイプ - TRUSCO

リング式4輪ストッパー付のため確実にロックすることができ安全です。
菌の増殖を防ぐ抗菌塗装ですので、長く清潔にお使いいただけます。
特殊構造のストッパー(特許第6488227号)付のため、自在キャスターでも車輪の回転と車軸の旋回を同時に固定できます。
棚の段ピッチは25mmです。保管物に合わせて自由に段増し、ピッチ調整ができます。

用途移動が必要な工場、店舗の作業現場に最適材質本体:スチール(抗菌粉体塗装 ISO22196)、キャスター金具:スチール、キャスター車輪:ナイロンホイールウレタン、ストッパー:スチールホワイト高さ(mm)1935支柱径(Φmm)31.8車輪径D(Φmm)125棚板調整ピッチ(mm)25内容量1台
注意
※車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
※集中荷重になりますと耐荷重能力は半減します。必ず均等に荷重を分布させてご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
棚段数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70162917PER-6445-U125-B4-W1200×450×19355
117,110
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70162953PER-6464-U125-B4-W1200×600×19354
119,640
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70162969PER-6465-U125-B4-W1200×600×19355
130,250
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70163023PER-6544-U125-B4-W1500×450×19354
115,460
98,980
108,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70163039PER-6545-U125-B4-W1500×450×19355
126,420
109,800
120,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70163075PER-6565-U125-B4-W1500×600×19355
145,480
129,800
142,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70163136PER-6644-U125-B4-W1800×450×19354
121,960
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70163145PER-6645-U125-B4-W1800×450×19355
134,110
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
70163188PER-6665-U125-B4-W1800×600×19355
154,990
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

物品棚/収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする