チェストフリーザー

チェストフリーザー - Panasonic(パナソニック)チェストフリーザー - Panasonic(パナソニック)チェストフリーザー - Panasonic(パナソニック)チェストフリーザー - Panasonic(パナソニック)チェストフリーザー - Panasonic(パナソニック)チェストフリーザー - Panasonic(パナソニック)チェストフリーザー - Panasonic(パナソニック)チェストフリーザー - Panasonic(パナソニック)

環境に配慮したノンフロン冷媒R600aを使用しています。

用途冷凍食品等の冷凍保存用に電源(V)100内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
全8種類を絞り込む
間口(mm)
定格内容積(L)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
間口(mm)
定格内容積(L)
質量(kg)
冷却能力(℃)
奥行(mm)
高さ(mm)
消費電力(W)(50/60Hz)
標準消費電力料金(円/h)
電源コード(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70165848SCR-FH10VA55210126-2059283261/611.652.3
235,000
119,800
131,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70165857SCR-RH13VA72213542-2069585861/621.65/1.672.3
282,000
129,800
142,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70165866SCR-RH22VA85222543-2069585873/731.972.3
312,000
149,800
164,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70165875SCR-RH28VA102228250-2069585890/952.43/2.572.3
386,000
189,800
208,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70165884SCR-RH46V156246364-20695858124/1263.35/3.42.3
582,000
259,800
285,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70165893SCR-R641800635120-20800908115/1253.11/3.382.5
671,000
329,800
362,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70165909SCR-D307V126429672-40705856333/2788.99/7.512.5
779,000
349,800
384,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70165918SCR-D407V156438481-40705856337/2849.1/7.672.5
928,000
429,800
472,780(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷凍/冷蔵庫類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする