卓上型ショーケース

卓上型ショーケース - Panasonic(パナソニック)卓上型ショーケース - Panasonic(パナソニック)

冷却効果の高い二重ガラス採用です。

用途缶やペットボトルのCOLD飲料の販売や保管用に色(本体)奥行(mm)463間口(mm)470電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)110/120冷却能力(℃)3~10標準消費電力料金(円/h)2.97/3.24内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
有効内容量(L)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70165954SMR-CZ65F6547046380038
149,000
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
70165963SMR-CZ757547046388039
181,000
99,980
109,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする