卓上型ショーケース

卓上型ショーケース - Panasonic(パナソニック)

冷却効果の高い二重ガラス採用です。季節に合わせてHOT&COLDで2パターンの陳列が可能です。

用途缶やペットボトルのHOT&COLD飲料の販売や保管用にトラスコ品番207-7796質量(kg)42高さ(mm)880奥行(mm)463間口(mm)470有効内容量(L)73電源コード(m)2.5消費電力(W)(50/60Hz)110/120色(本体)アズワン品番64-8690-49冷却能力(℃)3~10/HOT部55±5標準消費電力料金(円/h)2.97/3.24内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70165979SMR-CZ75CH
223,000
119,800
131,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,500/税込¥2,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

低温機器類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする