TRUSCO
オールステンレス両袖台車(固定ハンドル・両袖タイプ)
本体およびキャスター金具まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます。
キャスター以外は溶接一体構造ですので、堅牢です。
用途
研究施設、クリーンルームなど
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ウレタン
キャスター
4輪(自在×2、固定×2)
ハンドル高さ(mm)
850
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70162804
ASUD-1W
206-5162
1200
41
292
600
¥
584,630
¥
499,800
¥
549,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70162829
ASUD-3W
206-5164
800
23
174
400
¥
413,290
¥
359,800
¥
395,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70162847
ASUD-2W
206-5163
900
32
232
500
¥
469,920
¥
399,800
¥
439,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください