曜日別特売

オールステンレス両袖台車(両袖タイプ) ストッパー付

オールステンレス両袖台車(両袖タイプ) ストッパー付 - TRUSCO

本体およびキャスター金具まで全てSUS304製ですので、さびにくく、クリーンルームでもご使用になれます。
キャスター以外は溶接一体構造ですので、堅牢です。

キャスター
自在キャスター、固定キャスター各2個
4輪(自在×2、固定×2)
用途研究施設、クリーンルームなど種別完成品材質(本体)ステンレス(SUS304)材質(車輪)ウレタンタイプ固定ハンドル・両袖タイプハンドル高さ(mm)850ストッパーストッパー付内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
均等荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70162813ASUD-1WS206-5166120049.6292600
640,460
549,800
604,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70162838ASUD-3WS206-516880029.6174400
455,660
399,800
439,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70162856ASUD-2WS206-516790039.6232500
525,760
459,800
505,780(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする