TRUSCO
オールステンレス台車(固定ハンドルタイプ・ナイロンウレタン車輪) ストッパー付
荷台にしっかりと補強の入った、板厚1.5tの頑強な溶接式のSUS304製台車です。
キャスターもSUS金具ですので、食品工場やクリーンルームで使用できます。
用途
食品工場、研究所など
材質
ステンレス(SUS304)
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ナイロンウレタン
キャスター
4輪(自在×2、固定×2)
ハンドル高さ(mm)
830
特性
ストッパー付
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70165604
KAS-1-100NU-S
200
1200×750
164
24
¥
378,540
¥
329,800
¥
362,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70165647
KAS-3-100NU-S
200
800×450
164
18
¥
325,080
¥
279,800
¥
307,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
70165683
KAS-2-100NU-S
200
900×600
164
20
¥
330,350
¥
289,800
¥
318,780
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください