曜日別特売

ガススチームコンベクションオーブン

ガススチームコンベクションオーブン - タニコーガススチームコンベクションオーブン - タニコー

5段サイズで業界最高水準のスチーム量
庫内自動洗浄
巻取り式シャワーガン
2段階可変棚
4段階庫内ファン速度
庫内付属品の取り外しが簡単
汁受け自動排水機構
自動ダンパーで料理の仕上がりとクオリティを上げる
らくらく開閉ができるドアハンドル
機能充実、シンプルで使いやすくなった操作パネル

電源(V)単相100(50/60Hz)間口(mm)700奥行(mm)590高さ(mm)660開口寸法(mm)(庫内)W352×H360質量(kg)95段数5段(2/3ホテルパン)ガスの種類13A・LPガスガス消費量(kW[kcaL/h])都市ガス:14.0[12000]ガス消費量(kW[kg/h])LPガス:14.0[1.00]消費電力(W)180点火方式連続放電点火方式温度調節範囲(℃)ホットエアー:30~300、コンビ:30~300、スチーム:30~100、芯温(オプション):30~99温度表示庫内:0~339℃、芯温:0~99℃時間設定調理時間:0秒~99時間59分30秒仕様メニュー調理:9ステップ99メニュー安全装置立ち消え安全装置、扉スイッチ、スチームタンク空焚き防止装置タイプ自動洗浄機能付き内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※ 設置上の注意 熱機器の設置については安全の為、消防法の設置基準に従って設置してください。
※車上渡しになります。荷卸し・設置ともお客様にてご対応いただきますので、ご準備いただきますようお願いします。
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。再配達の場合は費用が発生する場合がございます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
扉開閉方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70166679TGSC-5WCL左開き
1,440,000
1,198,000
1,317,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
70166688TGSC-5WCR右開き
1,440,000
1,198,000
1,317,800(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする