タニコー
デラックスホテルパン
タイプ
Gタイプ
サイズ
1/1
外形寸法(mm)
530×327
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※外形寸法はシリーズ(Gタイプ、Sタイプ)により、若干の違いがあります。
※容量はシリーズ(Gタイプ、Sタイプ)により、若干の違いがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70166733
G-THP-1/1-25
約2.5
25
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70166749
G-THP-1/1-35
約3.7
35
¥
5,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70166758
G-THP-1/1-65
約7.9
65
¥
6,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70166767
G-THP-1/1-100
約13.3
100
¥
8,500
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70166776
G-THP-1/1-150
約19.9
150
¥
10,600
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650