タニコー
デラックスホテルパン
タイプ
Gタイプ
サイズ
2/3
外形寸法(mm)
354×325
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※外形寸法はシリーズ(Gタイプ、Sタイプ)により、若干の違いがあります。
※容量はシリーズ(Gタイプ、Sタイプ)により、若干の違いがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70166846
G-THP-2/3-20
約1.35
20
¥
3,900
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70166855
G-THP-2/3-35
約2.8
35
¥
4,400
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70166864
G-THP-2/3-65
約5.3
65
¥
5,100
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70166873
G-THP-2/3-100
約8.8
100
¥
6,500
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70166889
G-THP-2/3-150
約13.3
150
¥
11,100
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650