曜日別特売

デラックスホテルパン

デラックスホテルパン - タニコー
サイズ2/3タイプSタイプ外形寸法(mm)354×325内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※外形寸法はシリーズ(Gタイプ、Sタイプ)により、若干の違いがあります。
※容量はシリーズ(Gタイプ、Sタイプ)により、若干の違いがあります。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70166898S-THP-2/3-20約1.3520
2,400
2,298
2,528(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70166907S-THP-2/3-40約3.540
2,650
2,398
2,638(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70166916S-THP-2/3-65約5.365
3,100
2,698
2,968(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70166925S-THP-2/3-100約8.8100
3,800
3,398
3,738(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70166934S-THP-2/3-150約13.3150
6,800
5,998
6,598(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする