タニコー
デラックスホテルパン
サイズ
1/3
タイプ
Gタイプ
外形寸法(mm)
322×175
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※外形寸法はシリーズ(Gタイプ、Sタイプ)により、若干の違いがあります。
※容量はシリーズ(Gタイプ、Sタイプ)により、若干の違いがあります。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70167047
G-THP-1/3-20
約0.6
20
¥
3,100
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70167056
G-THP-1/3-35
約1.2
35
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70167065
G-THP-1/3-65
約2.5
65
¥
3,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70167074
G-THP-1/3-100
約3.9
100
¥
4,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70167083
G-THP-1/3-150
約5.8
150
¥
6,700
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650