タニコー
デラックスホテルパン
タイプ
Sタイプ
サイズ
1/4
外形寸法(mm)
262×160
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※外形寸法はシリーズ(Gタイプ、Sタイプ)により、若干の違いがあります。
※容量はシリーズ(Gタイプ、Sタイプ)により、若干の違いがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70167178
S-THP-1/4-65
約1.7
65
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70167187
S-THP-1/4-100
約2.8
100
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70167196
S-THP-1/4-150
約4.3
150
¥
3,100
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650