タニコー
デラックスホテルパン
サイズ
1/6
タイプ
Sタイプ
外形寸法(mm)
174×160
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※外形寸法はシリーズ(Gタイプ、Sタイプ)により、若干の違いがあります。
※容量はシリーズ(Gタイプ、Sタイプ)により、若干の違いがあります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70167239
S-THP-1/6-65
約1.1
65
¥
1,620
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70167248
S-THP-1/6-100
約1.7
100
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70167257
S-THP-1/6-150
約2.5
150
¥
2,500
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650