タニコー
穴あきホテルパン
タイプ
Gタイプ
サイズ
1/1
外形寸法(mm)
530×327
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※外形寸法はシリーズ(Gタイプ、Sタイプ)により、若干の違いがあります。
※容量はシリーズ(Gタイプ、Sタイプ)により、若干の違いがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70167309
G-THP-1/1-35P
約3.7
35
¥
8,100
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70167318
G-THP-1/1-65P
約7.9
65
¥
8,300
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70167327
G-THP-1/1-100P
約13.3
100
¥
11,000
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70167336
G-THP-1/1-150P
約19.9
150
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650