穴あきホテルパン

穴あきホテルパン - タニコー
タイプSタイプサイズ1/1外形寸法(mm)530×327内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※外形寸法はシリーズ(Gタイプ、Sタイプ)により、若干の違いがあります。
※容量はシリーズ(Gタイプ、Sタイプ)により、若干の違いがあります。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70167345S-THP-1/1-20P約2.420
3,400
2,998
3,298(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70167354S-THP-1/1-25P約325
3,500
2,998
3,298(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70167363S-THP-1/1-40P約5.240
4,800
4,298
4,728(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70167379S-THP-1/1-65P約7.965
5,200
4,598
5,058(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70167388S-THP-1/1-100P約13.3100
7,000
5,998
6,598(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70167397S-THP-1/1-150P約19.9150
8,500
7,398
8,138(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする