タニコー
穴あきホテルパン
サイズ
1/2
タイプ
Gタイプ
外形寸法(mm)
322×263
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※外形寸法はシリーズ(Gタイプ、Sタイプ)により、若干の違いがあります。
※容量はシリーズ(Gタイプ、Sタイプ)により、若干の違いがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70167494
G-THP-1/2-35P
約2
35
¥
5,900
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70167503
G-THP-1/2-65P
約4.1
65
¥
6,300
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70167519
G-THP-1/2-100P
約6.3
100
¥
8,000
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70167528
G-THP-1/2-150P
約9.5
150
¥
9,900
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650