タニコー
穴あきホテルパン
サイズ
1/2
タイプ
Sタイプ
外形寸法(mm)
322×263
内容量
1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※外形寸法はシリーズ(Gタイプ、Sタイプ)により、若干の違いがあります。
※容量はシリーズ(Gタイプ、Sタイプ)により、若干の違いがあります。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
深さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
70167537
S-THP-1/2-40P
約2.5
40
¥
3,700
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70167546
S-THP-1/2-65P
約4.1
65
¥
4,000
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70167555
S-THP-1/2-100P
約6.3
100
¥
4,800
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70167564
S-THP-1/2-150P
約9.5
150
¥
6,200
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650