加工ホテルパン

加工ホテルパン - タニコー
材質ステンレス、フッ素タイプSタイプ内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※外形寸法はシリーズ(Gタイプ、Sタイプ)により、若干の違いがあります。
※容量はシリーズ(Gタイプ、Sタイプ)により、若干の違いがあります。
全11種類を絞り込む
サイズ
11種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
外形寸法(mm)
深さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70167939S-THP-1/1-20TS1/1530×32720
7,000
5,998
6,598(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70167948S-THP-1/1-25TS1/1530×32725
7,000
5,998
6,598(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70167957S-THP-1/1-40TS1/1530×32740
7,800
6,898
7,588(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70167966S-THP-1/1-65TS1/1530×32765
9,000
7,998
8,798(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70167975S-THP-1/1-100TS1/1530×327100
12,800
10,980
12,078(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70167984S-THP-2/3-20TS2/3354×32520
5,800
4,998
5,498(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70167993S-THP-2/3-40TS2/3354×32540
6,200
5,498
6,048(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70168009S-THP-2/3-65TS2/3354×32565
7,300
6,398
7,038(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70168018S-THP-2/3-100TS2/3354×325100
10,000
8,898
9,788(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70168027S-THP-1/2-20TS1/2325×26520
4,300
3,698
4,068(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
70168036S-THP-1/2-40TS1/2325×26540
4,900
4,398
4,838(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

焼物器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする