曜日別特売

ニューイージーバッグ

ニューイージーバッグ - 福助工業ニューイージーバッグ - 福助工業

植物性(バイオマス)プラスチックを25%以上使用した、有料義務付け対象外のレジ袋です。
環境配慮をアピールできるバイオマスマーク・文言の印刷入り。
有料配布する場合を考慮し、製品にバーコード印刷もございます。
舌片づけブロックタイプのため、吊り下げ使用可能。
ミシン目が入っているので、1枚ずつちぎれます。

材質
HDPE
幅(mm)
240(150)
厚さ(mm)
0.012
色
半透明
サイズ
3S
高さ(mm)
310
マチ(mm)
90(開いたマチサイズ)
内容量
1袋(100枚)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
70168377B 3S
オープン
¥279
¥307(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする